Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS BURTON 0007000PK HAL-lamppu MR16 2-napainen (GU5.3) 20W PK4 | AH4NYZ 35FT91

PHILIPS BURTON 0007000PK HAL-lamppu MR16 2-nastainen (GU5.3) 20W PK4

Varastossa
Tuote: AH4NYZ Malli: 0007000PKRistiviite: 35FT91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Base Type2-napainen (GU5.3)
Säteen kulma36 Tutkinnot
PolttimopesäMetalli
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun värilämpötila3400K
Lampun halkaisija2"
Lampun viimeistelyPoista valinta
lampun tyyppiHalogeeni
Valon jakautuminenSäädettävä
Valoteho3000-3999K, lämmin valkoinen
Lumens895
Maks. Kokonaispituus1.75 "
Lampun kokoMR
VirtalähdePlug and Play
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
TyyppiHeijastin
Jännite120
Watts20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1678
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: MR16
    • Himmennettävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäteen kulmaeräLumensWattsHinta
PHILIPS BURTON 6000120PK Halogeenilamppu 50W 120V 700 lm 3100K PK3 | AH4NYY 35FT81 6000120PK10 TutkinnotHalogeenilamppu70050€600.29
PHILIPS BURTON 0009608PK HAL-lamppu MR16 2-napainen (GU5.3) 35W PK4 | AH4NZA 35FT94 0009608PK36 TutkinnotHalogeenilamppu52035€606.59
PHILIPS BURTON 0006130PK HAL-lamppu MR16 2-napainen (GU5.3) PK3 | AH4NZB 35FV06 0006130PK36 TutkinnotHalogeenilamppu89050€456.59
PHILIPS BURTON 0009600PK HAL-lamppu MR16 2-napainen (GU5.3) PK4 | AH4NZN 35FV40 0009600PK-Halogeenilamppu52035€606.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON 0007000PK HAL-lamppu MR16 2-nastainen (GU5.3) 20W PK4
€318.14 / yksikkö