PHILIPS ADVANCE LED120A0012V21FM LED -ohjain, 120V

Tuote: CF6PTC Malli: LED120A0012V21FM
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLed-ohjain

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYmpäristön lämpötila AlueKorkeussyöttötehoTulojännitePituusLähtövirtaLähtöjänniteHinta
PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Led-ohjain 120-425 V 40-150 W | AF9ZYH 30YH72 LEDHCNA0350C425DN2 5 / 16 "-40 - 131 astetta F1.5 "165347 - 480 VAC9.5 "0.35 ADC120-425 VDC€248.85
PHILIPS ADVANCE LEDINTA2000C24DO Led-ohjain 24 V 24-48 W | AF9ZYK 30YH76 LEDINTA2000C24DO1 1 / 16 "-4 - 158 astetta F1"59120 - 277 VAC16 11 / 16 "1.0-2.0 ADC24 VDC maks€166.15
PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M LED-ohjain, 54W, 120–277V | AF9ZYL 30YH77 XI054C150V054DNT1M1.187 "-4 - 158 astetta F1"65120 - 277 VAC14.187 "0.70-1.50 ADC27-54 VDC€123.40
PHILIPS ADVANCE XI075C200V054XPT1M Led-ohjain 27-54 V 20-75 W | AF9ZYM 30YH78 XI075C200V054XPT1M1.187 "-4 - 158 astetta F1"87120 - 277 VAC16.625 "0.70-2.0 ADC27-54 VDC€180.72
PHILIPS ADVANCE 913710299702 LED-ohjain, 100W, 24VDC | CF6PBD 913710299702---------
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE 929000654006 LED-virtaohjain | CF6PBW 929000654006---------
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE ICN2P16TLEDN35M LED-ohjain, 16W TLED | CF6PFL ICN2P16TLEDN35M---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE LED120A0012V21FM LED -ohjain, 120V