Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Led-ohjain 120-425 V 40-150 W | AF9ZYH 30YH72

PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN LED-ohjain 120-425 V 40-150 W

Varastossa
Tuote: AF9ZYH Malli: LEDHCNA0350C425DNRistiviite: 30YH72

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLed-ohjain
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 131 astetta F
Korkeus1.5 "
Tulovirta0.50 AAC
syöttöteho165
Tulojännite347 - 480 VAC
Pituus9.5 "
Lähtövirta0.35 ADC
Lähtöjännite120-425 VDC
Power Factor0.90
Moottorin teho40-150 W
Leveys2 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8504409520

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ympäristöluokitus (kostea sijainti)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYmpäristön lämpötila AlueKorkeussyöttötehoTulojännitePituusLähtövirtaLähtöjänniteHinta
PHILIPS ADVANCE LEDINTA2000C24DO Led-ohjain 24 V 24-48 W | AF9ZYK 30YH76 LEDINTA2000C24DO1 1 / 16 "-4 - 158 astetta F1"59120 - 277 VAC16 11 / 16 "1.0-2.0 ADC24 VDC maks€166.15
PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M LED-ohjain, 54W, 120–277V | AF9ZYL 30YH77 XI054C150V054DNT1M1.187 "-4 - 158 astetta F1"65120 - 277 VAC14.187 "0.70-1.50 ADC27-54 VDC€123.40
PHILIPS ADVANCE XI075C200V054XPT1M Led-ohjain 27-54 V 20-75 W | AF9ZYM 30YH78 XI075C200V054XPT1M1.187 "-4 - 158 astetta F1"87120 - 277 VAC16.625 "0.70-2.0 ADC27-54 VDC€180.72
PHILIPS ADVANCE 913710299702 LED-ohjain, 100W, 24VDC | CF6PBD 913710299702---------
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE 929000654006 LED-virtaohjain | CF6PBW 929000654006---------
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE ICN2P16TLEDN35M LED-ohjain, 16W TLED | CF6PFL ICN2P16TLEDN35M---------
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE ICN3P16TLEDN35M LED-ohjain, 16W TLED | CF6PHC ICN3P16TLEDN35M---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN LED-ohjain 120-425 V 40-150 W
€248.85 / yksikkö