PETERSEN PRODUCTS 130-718 putkitulppa, puhallettava, etäasennus, koko 12-18 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2ZCY Malli: 130-718

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,677.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliLuonnonkumi
Tyhjennetty halkaisija10.75 "
Tyhjennetty pituus25 "
Max. Halkaisija18.25 "
Max. Paine15 psi
Maks. Lämpötila120 astetta F
Nimellinen Koko12 "- 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaNimellinen KokoHinta
PETERSEN-TUOTTEET 130-710 Puhallettava putkitulppa, etäasennus, 6-12 tuuman kokoinen | CF2ZCW 130-7105.5 "25 "12.25 "6 "- 12"€681.55
PETERSEN PRODUCTS 130-712 putkitulppa, puhallettava, etäasennus, 8-12 tuuman koko | CF2ZCX 130-7127"18.5 "12.25 "8 "- 12"€920.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-718 putkitulppa, puhallettava, etäasennus, koko 12-18 tuumaa
€1,677.90 / yksikkö