Stafford Mfg 2LM050R Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 50 mm sisähalkaisija, M10-ruuvi, teräs | CJ6ERB

STAFFORD MFG 2LM050R Akselipanta, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 50 mm sisähalkaisija, M10-sarjaruuvi, teräs

Tuote: CJ6ERB Malli: 2LM050R
€56.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko50 mm
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.78mm
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin kokoM8 x 1.25 x 25 mm
Aseta ruuvin kokoM10 x 1.5 x 14
TyyppiMatala profiili
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoAseta ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg 2LM030R Akselipanta, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 30 mm sisähalkaisija, M8-sarjaruuvi, teräs | CJ6EQX 2LM030R30 mm54mmM6 x 1.0 x 18 mmM8 x 1.25 x 1015mm€31.42
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2LM035R Akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 35 mm sisähalkaisija, M8-sarjaruuvi, teräs | CJ6EQY 2LM035R35 mm57mmM6 x 1.0 x 18 mmM8 x 1.25 x 1015mm€31.65
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2LM040R Akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 40 mm sisähalkaisija, M10-sarjaruuvi, teräs | CJ6EQZ 2LM040R40 mm60mmM6 x 1.0 x 18 mmM10 x 1.5 x 1015mm€43.81
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2LM045R Akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 45 mm sisähalkaisija, M10-sarjaruuvi, teräs | CJ6ERA 2LM045R45 mm73mmM8 x 1.25 x 25 mmM10 x 1.5 x 1419mm€49.98
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2LM055R Akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 55 mm sisähalkaisija, M12-sarjaruuvi, teräs | CJ6ERC 2LM055R55 mm82mmM8 x 1.25 x 25 mmM12 x 1.75 x 1219mm€60.33
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2LM060R Akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 60 mm sisähalkaisija, M12-sarjaruuvi, teräs | CJ6ERD 2LM060R60 mm88mmM8 x 1.25 x 25 mmM12 x 1.75 x 1219mm€54.26
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2LM065R Akselipanta, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 65 mm sisähalkaisija, M12-sarjaruuvi, teräs | CJ6ERE 2LM065R65 mm93mmM8 x 1.25 x 25 mmM12 x 1.75 x 1219mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 2LM050R Akselipanta, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 50 mm sisähalkaisija, M10-sarjaruuvi, teräs
€56.55 / yksikkö