Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 321SSN48 Oven alaosa 5/32 x 48 tuuman ruostumaton teräs | AE3QEG 5EPF5

PEMKO 321SSN48 oven pohja 5/32 x 48 tuumaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE3QEG Malli: 321SSN48Ristiviite: 5EPF5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven pohja
VäriMusta
Suorittaa loppuunHarjattu
Laipan korkeus15 / 16 "
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
Laipan paksuus3 / 16 "
TarvikkeetMukana
KoteloRuostumaton teräs
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko9 / 16 "
Pituus48 "
Leveys5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriSuorittaa loppuunPituusProjektioLeveysLaippamateriaaliKoteloHinta
PEMKO 1273AV36 Oven pohja, 1-3/4" x 36", alumiinikanava | AE3QDR 5EPD4 1273AV36Oven pohjaHopeaMylly36 "-1.75 "-Alumiinikanava€60.59
PEMKO 321SSN36 Oven alaosa 5/32 x 36 tuuman ruostumaton teräs | AE3QEF 5EPF4 321SSN36Oven pohjaMustaHarjattu36 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€52.57
PEMKO 321SSN72 Oven alaosa 5/32 x 60 tuuman ruostumaton teräs | AE3QEH 5EPF6 321SSN72Oven pohjaMustaHarjattu60 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€100.77
Tarjouspyyntö
PEMKO 321SSN80 Oven alaosa 5/32 x 72 tuuman ruostumaton teräs | AE3QEJ 5EPF7 321SSN80Oven pohjaMustaHarjattu72 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€158.46
Tarjouspyyntö
PEMKO 321SSN84 Oven alaosa 5/32 x 84 tuuman ruostumaton teräs | AE3QEK 5EPF8 321SSN84Oven pohjaMustaHarjattu84 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€159.89
Tarjouspyyntö
PEMKO 321SSN96 Oven pohja 5/32 x 96 tuumaa ruostumatonta terästä | AE3QEL 5EPF9 321SSN96Oven pohjaMustaHarjattu96 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€125.66
Tarjouspyyntö
PEMKO 2113DV36 Oven alaosa raskas 36 tuuman pituus | AH7AAL 36MY85 2113DV36Oven pohjaTumma pronssiEloksoitu / tumma pronssi36 "11 / 16 "1 9 / 32 "Alumiini-€80.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 321SSN48 oven pohja 5/32 x 48 tuumaa ruostumatonta terästä
€70.36 / yksikkö