PEMKO 321SSN84 Oven alaosa 5/32 x 84 tuuman ruostumaton teräs | AE3QEK 5EPF8

PEMKO 321SSN84 oven pohja 5/32 x 84 tuumaa ruostumatonta terästä

Tuote: AE3QEK Malli: 321SSN84Ristiviite: 5EPF8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€159.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven pohja
VäriMusta
Suorittaa loppuunHarjattu
Laipan korkeus15 / 16 "
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
Laipan paksuus3 / 16 "
TarvikkeetMukana
KoteloRuostumaton teräs
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko9 / 16 "
Pituus84 "
Leveys5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriSuorittaa loppuunPituusProjektioLeveysLaippamateriaaliKoteloHinta
PEMKO 1273AV36 Oven pohja, 1-3/4" x 36", alumiinikanava | AE3QDR 5EPD4 1273AV36Oven pohjaHopeaMylly36 "-1.75 "-Alumiinikanava€60.59
PEMKO 321SSN36 Oven alaosa 5/32 x 36 tuuman ruostumaton teräs | AE3QEF 5EPF4 321SSN36Oven pohjaMustaHarjattu36 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€52.57
PEMKO 321SSN48 Oven alaosa 5/32 x 48 tuuman ruostumaton teräs | AE3QEG 5EPF5 321SSN48Oven pohjaMustaHarjattu48 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€70.36
PEMKO 321SSN72 Oven alaosa 5/32 x 60 tuuman ruostumaton teräs | AE3QEH 5EPF6 321SSN72Oven pohjaMustaHarjattu60 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€100.77
Tarjouspyyntö
PEMKO 321SSN80 Oven alaosa 5/32 x 72 tuuman ruostumaton teräs | AE3QEJ 5EPF7 321SSN80Oven pohjaMustaHarjattu72 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€158.46
Tarjouspyyntö
PEMKO 321SSN96 Oven pohja 5/32 x 96 tuumaa ruostumatonta terästä | AE3QEL 5EPF9 321SSN96Oven pohjaMustaHarjattu96 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€125.66
Tarjouspyyntö
PEMKO 2113DV36 Oven alaosa raskas 36 tuuman pituus | AH7AAL 36MY85 2113DV36Oven pohjaTumma pronssiEloksoitu / tumma pronssi36 "11 / 16 "1 9 / 32 "Alumiini-€80.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 321SSN84 oven pohja 5/32 x 84 tuumaa ruostumatonta terästä
€159.89 / yksikkö