PELICAN IM3200 suojakotelo 47-1 / 4 L 16-1 / 2 W 6-3 / 4 tuumaa D, musta | AA3ZGF 12A172

PELICAN IM3200 suojakotelo 47-1/4" L 16-1/2" W 6-3/4 In D, musta

Varastossa
Tuote: AA3ZGF Malli: IM3200Ristiviite: 12A172

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€471.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys4"
VäriMusta
Sisäpituus44 "
Sisäleveys14 "
Salpa(6) Paina ja vedä
Kannen syvyys2"
MateriaaliHPX (R) korkean suorituskyvyn hartsi
Kokonaissyvyys6.75 "
Kokonaispituus47.25 "
kokonaisleveys16.5 "
tilavuus2.14 cu. ft.
Tilavuus2.14 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjan syvyysSisäsyvyysValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolyeteeni---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,185.60
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolyeteeni---13 "38.5 "24.5 "-€2,286.18
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolyeteeni---15 "38.5 "24.5 "-€2,362.82
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolyeteeni---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,379.05
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolyeteeni---22 "38.5 "24.5 "-€2,734.59
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolyeteeni---25.5 "38.5 "24.5 "-€2,689.16
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolyeteeni---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,269.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN IM3200 suojakotelo 47-1/4" L 16-1/2" W 6-3/4 In D, musta
€471.75 / yksikkö