EATON 10250T-sarjan kotelot


Eaton 10250T -sarjan kotelot tarjoavat vedenpitävän / öljynpitävän kotelon, joka suojaa painikekoskettimia kosteudelta. Niitä käytetään mekaanisissa ja sähköisissä laitteissa voimansiirtoon, rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
10250 TN13
€484.69
Tarjouspyyntö
B
10250 TN2
€184.30
Tarjouspyyntö
C
10250 TN1
€115.35
Tarjouspyyntö
D
10250 TN14
€589.42
Tarjouspyyntö
E
10250 TN15
€628.87
Tarjouspyyntö
F
10250 TN12
€383.85
Tarjouspyyntö
C
10250 TN11
€344.35
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Eaton 10250T -sarjan kotelot voidaan asentaa helposti mille tahansa pinnalle.
  • Niissä on painevalettu sinkkirakenne, joka antaa suuren vetolujuuden ja rajoittaa kulumista.
  • Nämä raskaat kotelot on varustettu vetolaatikolla, joka yksinkertaistaa johdotusliitäntöjä.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton E30 -painike: Tuotemerkin kotelot voidaan muuntaa pohjakiinnitysyksiköiksi, kun niitä käytetään tämän painikkeen kanssa.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • NEMA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden koteloiden kapasiteetti?

Eaton-koteloihin mahtuu yksi 30.5 mm:n ohjaimen elementti (painike) kerralla.

Miksi nämä yksiköt on rakennettu pulteilla eikä hitsaamalla?

Pulteilla kiinnitetyt kotelot mahdollistavat kytkimen helpon irrottamisen ja nopean pääsyn kytkimeen.

Mitä hyötyä painikkeista on?

Painikekytkin kytkee ohjauspiirin päälle ja pois. Sitä käytetään sähköisissä automaattisissa ohjauspiireissä ohjaussignaalien lähettämiseen kontaktoreille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?