ENERPAC RR1506 hydraulisylinteri | AF7YPZ 23NR32

ENERPAC RR1506 hydraulisylinteri

Varastossa
Tuote: AF7YPZ Malli: RR1506Ristiviite: 23NR32

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,625.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä6.25 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys1"
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko3 / 4 "-16
Base Advance Portiin1.94 "
Koko150 sävyinen.
Romahtanut korkeus15.19 "
Kauluslangan pituus2.36 "
Kaulalangan koko8 "-12
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä6.25 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen30.71 neliömetriä
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään14.8 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Laajennettu korkeus21.31 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys153.5 lyhyttä tonnia.
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään74 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys188.28 ov. sisään.
Öljytilavuus Vedä sisään91 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.8"
Mäntä Dia.4.5 "
Männän sisäkierteen koko3 3/8 "-16
Männän kierteen pituus1.38 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija4.49 "
Satulan ulkonema männästä0.75 "
Tahti6.13 "
Ylhäältä sisäänvetoporttiin3.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.2735
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8425420000

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RR1506 hydraulisylinteriä tai -sylinteriä käytetään hydraulipumppujen kanssa raskaiden esineiden ja koneiden yksisuuntaiseen nostamiseen ja tukemiseen vähäisellä vaivalla. Sitä käytetään usein kiinnittimien kanssa auttamaan puristus-, puristus- ja lävistyssovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RR1506 hydraulisylinterissä on teräsrakenne, joka takaa korkean lujuuden, ja siinä on paistettu emaliviimeistely, joka antaa täydellisen suojan syövyttäviä nesteitä, öljyjä ja mietoja kemikaaleja vastaan.
  • Siinä on pohjan kiinnitysreiät sekä kaulus- ja männänkierteet helppoa kiinnitystä ja irrottamista varten.
  • Varustetut karkaistut satulat suojaavat mäntää painamisen ja noston aikana.
  • Tässä laitteessa on sisäänrakennettu varoventtiili, joka estää tahattoman ylipaineen.
  • Sen mukana tulee männänpyyhin, joka vähentää kontaminaatiota ja varmistaa pitkän käyttöiän.
  • Tämän pitkätahtisen yksikön suurin työpaine on 10000 psi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac CATS-sarjan kallistussatulat: Näitä satuloja voidaan käyttää lisäämään kontaktia pitkäaikaisessa kuormituksessa.
  • Enerpac Z-luokan sähköpumput: Nämä pumput on tarkoitettu käytettäväksi hydraulisilla virtauksilla positiivisen siirtymän aikaansaamiseksi teollisuuskoneissa. Nämä yksiköt on varustettu solenoidi- tai käsikäyttöisillä 4-tieventtiileillä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat hydraulisen tunkin valintatekijät?

A.

  • Kantavuus: Tärkein mittari on nostokuormitus.
  • Välys: Tarkista välys varmistaaksesi, että hydraulituki tukee kuormaa.
  • Nostokorkeus: Tavallisen pullonnostimen nostokorkeutta voidaan pidentää teleskooppisella pullonnostimella, vaikka sillä on pienempi nostokyky.
  • Suunta: Ota huomioon hydraulisen tunkin suunta, kun valitset vaakasuoran työntö- ja pystynoston tai molempien välillä.
  • Automaattinen tai manuaalinen: Olipa kyseessä automaattinen tai manuaalinen, ilma- tai sähköpumppu antaa voiman raskaaseen hydrauliseen pullontukiin. Automaattisen hydraulisen tunkin moottorikäyttöinen pumppu korvaa manuaalisen käsivivun roolin.
  • Käyttökohteet: Joitakin hydraulitukkeja käytetään erityisesti tietyissä teollisissa prosesseissa, kuten hydraulisia tunkkeja, joita käytetään puun halkaisuun.

K. Mitä asioita on muistettava käytettäessä hydraulista tunkkia?

A.

  • Ensinnäkin, älä nosta enempää kuin sallittu tonneja. Ylikuormitus voi aiheuttaa sylinterin rikkoutumisen tai hydraulinesteen vuotamisen.
  • Huolimatta siitä, että siinä on vikaturvallinen venttiili, vältä maksimipaineen ylittämistä.
  • Toiseksi säiliössä on aina oltava tarpeeksi öljyä. Muuten hydraulisen tunkin maksimipainetta ei saavuteta.
  • Traaginen onnettomuus voi johtua sylinterin vuodosta, joka tapahtuu käytön aikana. Katso valmistajan rutiinihuoltosuositukset.

K. Minkä kokoisen hydraulisylinterin tarvitsen?

V. Jakamalla kokonaispainon pisteiden lukumäärällä voit määrittää tarvittavan sylinterin koon. Esimerkiksi 100 tonnin kuorma tarvitsisi vähintään yhden 100 tonnin sylinterin, mutta samanpainoinen kuorma neljällä nostopisteellä neljä 25 tonnin sylinteriä.

K. Voidaanko tämän Enerpacin 150 tonnin jack-kaksitoimisen hydraulisylinterin nopeutta säätää?

V. Kyllä, kaksitoimisen hydraulisylinterin nopeutta voidaan säätää säätämällä hydraulinesteen virtausnopeutta sylinteriin ja sieltä ulos. Säätämällä venttiilien läpi kulkevaa virtausnopeutta sylinterin ulos- ja sisäänvetonopeutta voidaan säätää vastaamaan erityisvaatimuksia. Tämä mahdollistaa sylinterin tarkan ohjauksen ja käytön erilaisissa sovelluksissa.

K. Mitä etuja kaksitoimisista hydraulisylintereistä on yksitoimisiin hydraulisylintereihin verrattuna?

A.

  • Ne voivat kohdistaa voimaa molempiin suuntiin, mikä mahdollistaa työntämisen ja vetämisen.
  • Hydraulinesteen virtausta voidaan säätää, jotta saavutetaan tarkka hallinta sylinterin ulos- ja sisäänvetämisessä.
  • Hyödyntämällä hydraulista painetta molempiin suuntiin, kaksitoimiset sylinterit voivat saavuttaa nopeamman toiminnan ja korkeamman tuottavuuden.
  • Hydraulijärjestelmän toimintahäiriön sattuessa kaksitoimiset sylinterit voidaan silti vetää sisään ulkoisten voimien tai mekanismien avulla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysSylinterin tehollinen alue Vedä sisäänMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysMax. Sylinterin tilavuus Vedä sisäänÖljykapasiteetin lisäysÖljytilavuus Vedä sisäänHinta
ENERPAC RR308 hydraulisylinteri, 30 tonnia, 8-1/4 tuuman iskunpituus | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 neliömetriä--3 neliömetriä32.5 lyhyttä tonnia.6 lyhyttä tonnia.53.67 ov. sisään.25 ov. sisään.€5,287.89
ENERPAC RR10018 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 18-1/8 tuuman iskunpituus | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 neliömetriä5.5 "1"9.6 neliömetriä103.2 lyhyttä tonnia.48 lyhyttä tonnia.374.44 ov. sisään.174 ov. sisään.€21,938.92
ENERPAC RR1006 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 6-5/8 tuuman iskunpituus | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 neliömetriä5.5 "1"9.6 neliömetriä103.2 lyhyttä tonnia.48 lyhyttä tonnia.136.93 ov. sisään.63 ov. sisään.€10,572.50
ENERPAC RR1010 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 10 tuuman iskun pituus | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 neliömetriä--0.8 neliömetriä11.1 lyhyttä tonnia.4 lyhyttä tonnia.22.33 ov. sisään.8 ov. sisään.€3,254.91
ENERPAC RR1012 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 12 tuuman iskunpituus | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 neliömetriä--0.8 neliömetriä11.1 lyhyttä tonnia.4 lyhyttä tonnia.26.8 ov. sisään.9 ov. sisään.€4,223.06
ENERPAC RR1502 hydraulisylinteri, 150 tonnia, 2-1/4 tuuman iskunpituus | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 neliömetriä--14.8 neliömetriä153.5 lyhyttä tonnia.30 lyhyttä tonnia.69.11 ov. sisään.33 ov. sisään.€11,037.80
ENERPAC RR2006 hydraulisylinteri, 200 tonnia, 6 tuuman iskunpituus | AF7YQA 23NR33 RR200644.21 neliömetriä5"1"22.5 neliömetriä221 lyhyttä tonnia.112.5 lyhyttä tonnia.265.28 ov. sisään.135 ov. sisään.€16,959.86

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RR1506 hydraulisylinteri
€15,625.26 / yksikkö