PELICAN 1600NF suojakotelo 24-1/4 tuumaa pituus oranssi | AA4UJG 13E501

PELICAN 1600NF Suojakotelo 24-1/4 tuumaa, pituus oranssi

Varastossa
Tuote: AA4UJG Malli: 1600NFRistiviite: 13E501

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€349.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriOranssi
Sisäsyvyys7.875 "
Sisäpituus21.437 "
Sisäleveys16.5 "
SalpaTuplaheitto
Kannen syvyys1.75 "
Kantavuus55 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Valmistaja Sarja1600
Kokonaissyvyys8-11 / 16 "
Kokonaispituus24.25 "
kokonaisleveys19.437 "
tilavuus1.61 cu. ft.
Tilavuus1.61 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.633
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaPohjan syvyysSisäsyvyysKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveystilavuusSisäpituusHinta
PELICAN 1200NF suojakotelo 10-5 / 8 tuuman pituus oranssi | AA4TUD 13D721 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€88.15
PELICAN 1300NF suojakotelo 10-5 / 8 tuuman pituus oranssi | AA4TUK 13D727 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "€111.85
PELICAN 1400NF suojakotelo 13-3/8 In L 11-5/8 W Orange | AA4TUR 13D733 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€155.12
PELICAN 1450NF -suojakotelo 16 x 13 W, oranssi | AA4TVV 13D761 1450NF1450-6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "€213.86
PELICAN 1500NF suojakotelo 18-1 / 2 tuuman pituus oranssi | AA4UGP 13E458 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€237.09
PELICAN 1520 suojakotelo 19-25 / 32 tuuman pituus oranssi | AA4UHA 13E470 152015204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€332.35
PELICAN 1520NF Suojakotelo 19-25/32 tuumaa, pituus oranssi | AA4UHF 13E475 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€260.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1600NF Suojakotelo 24-1/4 tuumaa, pituus oranssi
€349.24 / yksikkö