PELICAN 1500NF suojakotelo 18-1 / 2 tuuman pituus oranssi | AA4UGP 13E458

PELICAN 1500NF Suojakotelo 18-1/2 tuumaa, pituus oranssi

Varastossa
Tuote: AA4UGP Malli: 1500NFRistiviite: 13E458

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys4-5 / 16 "
VäriOranssi
Sisäsyvyys6.125 "
Sisäpituus16.75 "
Sisäleveys11.187 "
SalpaTuplaheitto
Kannen syvyys1-13 / 16 "
Kantavuus50 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Valmistaja Sarja1500
Kokonaissyvyys6-15 / 16 "
Kokonaispituus18.5 "
kokonaisleveys14 1 / 16 "
tilavuus0.66 cu. ft.
Tilavuus0.66 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaPohjan syvyysSisäsyvyysKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveystilavuusSisäpituusHinta
PELICAN 1200NF suojakotelo 10-5 / 8 tuuman pituus oranssi | AA4TUD 13D721 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€88.15
PELICAN 1300NF suojakotelo 10-5 / 8 tuuman pituus oranssi | AA4TUK 13D727 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "€111.85
PELICAN 1400NF suojakotelo 13-3/8 In L 11-5/8 W Orange | AA4TUR 13D733 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€155.12
PELICAN 1450NF -suojakotelo 16 x 13 W, oranssi | AA4TVV 13D761 1450NF1450-6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "€213.86
PELICAN 1520 suojakotelo 19-25 / 32 tuuman pituus oranssi | AA4UHA 13E470 152015204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€332.35
PELICAN 1520NF Suojakotelo 19-25/32 tuumaa, pituus oranssi | AA4UHF 13E475 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€260.58
PELICAN 1550NF -suojakotelo 20-5 / 8 L 16-7 / 8 W Oranssi | AA4UHN 13E482 1550NF15505.875 "7.625 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 cu. ft.18.437 "€287.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1500NF Suojakotelo 18-1/2 tuumaa, pituus oranssi
€237.09 / yksikkö