SPEEDAIRE Quick Connect letkuliittimet, maailmanlaajuisesti korkeavirtausalumiinia


Suodattaa
Maali: eloksoitu , Vaihtotyyppi: Globaali tyyli , Materiaali: Alumiini , Max. Virtaus: 50 cfm , Max. Paine: 250 psi , Tiivisteet: NBR , Temp. Alue: -40 - 150 astetta F
TyyliMalliBarb kokoKehon kokoLetkun liitäntäPutken kokoHinta (ei alv)
A
30E617
-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€31.33
A
30E623
-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€31.37
B
30E612
-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€31.33
A
30E618
-3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "€31.33
B
30E613
-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€31.33
B
30E624
-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€29.94
C
30E619
1 / 4 "1 / 4 "Letku Barb-€15.68
D
30E629
1 / 4 "1 / 4 "Työnnä letkuhaaraa-€28.38
D
30E630
3 / 8 "1 / 4 "Työnnä letkuhaaraa-€31.47
C
30E620
3 / 8 "3 / 8 "Letku Barb-€30.80

Quick Connect letkuliittimet, maailmanlaajuisesti korkeavirtausalumiinia

SPEEDAIRE-pikaliittimet ovat naarasliittimiä, jotka on suunniteltu hyväksymään liitäntätulpat työkalujen liittämiseksi ilma-, vesi- ja nestejohtoihin. Nämä alumiinista valmistetut liittimet tarjoavat vuotamattoman toiminnan, paremman työkalun tehokkuuden, pienemmän painehäviön ja korkean paineen. Ne ovat kevyitä ja kestävät korroosiota. Push-to connect -rakenne takaa helpon asennuksen. Valitse laajasta valikoimasta maailmanlaajuista tyyliä korkean matalan alumiinin pikaliitinrungot, saatavilla 1/4 ja 3/8 tuuman väkäskokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?