PELICAN 1600-000-180WF suojakotelo harmaa 24.25 x 19.43 x 8.68 tuumaa | AF4RTN 9HU10

PELICAN 1600-000-180WF suojakotelo, harmaa, 24.25 x 19.43 x 8.68 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4RTN Malli: 1600-000-180WFRistiviite: 9HU10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€393.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriHarmaa
Sisäsyvyys7.875 "
Sisäpituus21.437 "
Sisäleveys16.5 "
SalpaTuplaheitto
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Valmistaja Sarja1600
Kokonaissyvyys8-11 / 16 "
Kokonaispituus24.25 "
kokonaisleveys19.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysMateriaaliValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituusHinta
PELICAN 1550-000-180X suojakotelo harmaa 20.62 x 16.62 x 8.12 tuumaa | AF4EWA 8UJR3 1550-000-180X16.88 "7.625 "18.437 "14 "Ruostumattomasta teräksestä valmistetut laitteistot, ruostumattomasta teräksestä valmistettu riippulukko, kuminen ylivalettu kahva15508.125 "20.625 "€339.36
PELICAN 1200-000-180X Suojakotelo 10.62 tuumaa x 9.68 tuumaa Leveys | AF4MBE 9APL1 1200-000-180X9 11 / 16 "4.125 "9.25 "7.125 "Neopreeni12004.875 "10.625 "€100.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1600-000-180WF suojakotelo, harmaa, 24.25 x 19.43 x 8.68 tuumaa
€393.55 / yksikkö