PELICAN 1550-000-180X suojakotelo harmaa 20.62 x 16.62 x 8.12 tuumaa | AF4EWA 8UJR3

PELICAN 1550-000-180X suojakotelo harmaa 20.62 x 16.62 x 8.12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4EWA Malli: 1550-000-180XRistiviite: 8UJR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriHarmaa
Sisäsyvyys7.625 "
Sisäpituus18.437 "
Sisäleveys14 "
SalpaTuplaheitto
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistetut laitteistot, ruostumattomasta teräksestä valmistettu riippulukko, kuminen ylivalettu kahva
Valmistaja Sarja1550
Kokonaissyvyys8.125 "
Kokonaispituus20.625 "
kokonaisleveys16.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
Laivan korkeus (cm)45.97
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysMateriaaliValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituusHinta
PELICAN 1200-000-180X Suojakotelo 10.62 tuumaa x 9.68 tuumaa Leveys | AF4MBE 9APL1 1200-000-180X9 11 / 16 "4.125 "9.25 "7.125 "Neopreeni12004.875 "10.625 "€100.81
PELICAN 1600-000-180WF suojakotelo harmaa 24.25 x 19.43 x 8.68 tuumaa | AF4RTN 9HU10 1600-000-180WF19.437 "7.875 "21.437 "16.5 "Kopolymeeri polypropeeni16008-11 / 16 "24.25 "€393.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1550-000-180X suojakotelo harmaa 20.62 x 16.62 x 8.12 tuumaa
€339.36 / yksikkö