Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELICAN 1200-000-180X Suojakotelo 10.62 tuumaa x 9.68 tuumaa Leveys | AF4MBE 9APL1

PELICAN 1200-000-180X suojakotelo 10.62 tuumaa x 9.68 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4MBE Malli: 1200-000-180XRistiviite: 9APL1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriHarmaa
Sisäsyvyys4.125 "
Sisäpituus9.25 "
Sisäleveys7.125 "
SalpaTuplaheitto
MateriaaliNeopreeni
Valmistaja Sarja1200
Kokonaissyvyys4.875 "
Kokonaispituus10.625 "
kokonaisleveys9 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysMateriaaliValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituusHinta
PELICAN 1550-000-180X suojakotelo harmaa 20.62 x 16.62 x 8.12 tuumaa | AF4EWA 8UJR3 1550-000-180X16.88 "7.625 "18.437 "14 "Ruostumattomasta teräksestä valmistetut laitteistot, ruostumattomasta teräksestä valmistettu riippulukko, kuminen ylivalettu kahva15508.125 "20.625 "€339.36
PELICAN 1600-000-180WF suojakotelo harmaa 24.25 x 19.43 x 8.68 tuumaa | AF4RTN 9HU10 1600-000-180WF19.437 "7.875 "21.437 "16.5 "Kopolymeeri polypropeeni16008-11 / 16 "24.25 "€393.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1200-000-180X suojakotelo 10.62 tuumaa x 9.68 tuumaa leveys
€100.81 / yksikkö