A Pallo: Kromattu messinki , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Messinki , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: lehdistö , Kahvan tyyppi: Vipu , Letkun tunnus: 1" , Max. Paine: 300 psi CWP , Max. Höyryn paine: 15 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: Buna-N , Istuimen materiaali: RPTFE , Varren materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 0-250 astetta F , Venttiilin rakenne: 2 Pieces
77W-sarjan Powerpress-pronssikokoiset venttiilit
APOLLOXPRESS 77W -sarjan pronssisia täysaukkoventtiilejä käytetään öljy- ja kaasu-, petrokemian- ja valmistusteollisuudessa, joissa luotettava ja vankka virtauksen säätö on välttämätöntä. Nämä venttiilit on suunniteltu korkeapainejärjestelmiin, ja niissä on täydellinen porttirakenne, joka takaa rajoittamattoman virtauksen, minimoi painehäviön ja varmistaa tehokkaan suorituskyvyn. Niissä on pronssirakenne, joka lisää kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä. Niissä on ergonominen vipukahva vaivatonta käyttöä ja nopeita virtausnopeuden muutoksia varten. Buna-N-tiivisteiden ja PTFE-tiivisteiden ansiosta nämä venttiilit lisäävät tiiviyttä ja vähentävät kitkaa sujuvan toiminnan takaamiseksi.