Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Kaukokäyttöinen termostaatti | AD8VRW 4MY93

PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Kaukokäyttötermostaatti

Varastossa
Tuote: AD8VRW Malli: TRF115-005Ristiviite: 4MY93

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
Kapillaaripituus60 "
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V25A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V25A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V20A
Ohjausalue0 astetta 120 astetta F
Syvyys2.375 "
Ero3-astetta F
Kotelon tyyppiSadetta tiukka NEMA 4X
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC12A
Korkeus6.375 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V16A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V12A
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V80A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V60A
AsennuspaikkaSisällä ulkona
Asennustyyppipinta
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC25A
Tunnistamalla lampun halkaisija.5 / 16 "
Lampun pituuden tunnistaminen2-5 / 16 "
Anturin tyyppiRuostumaton teräs, nestetäytteinen
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
Lämpötila Herkkyys+/- 6 astetta F
Jännitealue24, 120-277 VAC
Leveys3 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiOhjausalueSyvyysLeveysEroKotelon tyyppiKorkeusVaiheiden lukumääräHinta
PECO CONTROL SYSTEMS TF115-001 Line Voltage Control | AD7FCZ 4E636 TF115-001SPDT40 astetta 110 astetta F2-39 / 64 "3"+/- 3 astetta FSadetta tiukka NEMA 4X7"1€73.74
PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Monikäyttöinen termostaatti | AD8VRV 4MY92 TH109-0092 SPDT40 astetta 100 astetta F4.875 "3.5 "3-astetta FSadesuojattu NEMA 4X, (2) pala muovia7 1 / 3 "2€143.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Kaukokäyttötermostaatti
€87.39 / yksikkö