Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Monikäyttöinen termostaatti | AD8VRV 4MY92

PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Monikäyttöinen termostaatti

Varastossa
Tuote: AD8VRV Malli: TH109-009Ristiviite: 4MY92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V25A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V25A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V20A
Ohjausalue40 astetta 100 astetta F
Syvyys4.875 "
Ero3-astetta F
Kotelon tyyppiSadesuojattu NEMA 4X, (2) pala muovia
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC12A
Korkeus7 1 / 3 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V80A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V60A
AsennuspaikkaSisällä ulkona
Asennustyyppipinta
Vaiheiden lukumäärä2
Kytkinten lukumäärä2
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC25A
Tunnistamalla lampun halkaisija.1-1 / 4 "
Anturin tyyppiRuostumaton teräs, nesteellä täytetty kela
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppi2 SPDT
Lämpötila Herkkyys+/- 3 astetta F
Jännitealue24, 120-277 VAC
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9032100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiOhjausalueSyvyysLeveysEroKotelon tyyppiKorkeusVaiheiden lukumääräHinta
PECO CONTROL SYSTEMS TF115-001 Line Voltage Control | AD7FCZ 4E636 TF115-001SPDT40 astetta 110 astetta F2-39 / 64 "3"+/- 3 astetta FSadetta tiukka NEMA 4X7"1€73.74
PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Kaukokäyttöinen termostaatti | AD8VRW 4MY93 TRF115-005SPDT0 astetta 120 astetta F2.375 "3 1 / 16 "3-astetta FSadetta tiukka NEMA 4X6.375 "1€87.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Monikäyttöinen termostaatti
€143.75 / yksikkö