Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ALS-500 Pienjännitesulake 500a Als 125v paperi | AA9RMU 1EW67

BUSSMANN ALS-500 Pienjännitesulake 500a Als 125V Paperi

Varastossa
Tuote: AA9RMU Malli: ALS-500Ristiviite: 1EW67

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitevaroke
Rungon materiaaliPaperi
Vartalo tyyliPultti kiinni
Halkaisija1 1 / 16 "
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet500
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3.75 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot125V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVartalo tyyliHalkaisijaSulakevahvistimeteräPituusHinta
BUSSMANN ALS-550 Pienjännitevaroke 550a Als 125v paperi | AA9RMV 1EW68 ALS-550PaperiPultti kiinni1.593550Pienjännitevaroke4.25 "€445.73
BUSSMANN ALS-250B Sulake 250a Ei osoittava Als 125v | AC7DCC 38C732 ALS-250BLasikuituPultti päällä1 / 16 "250Sulake3.75 "€84.41
BUSSMANN ALS-300B Sulake 300a Ei osoittava Als 125v | AC7DCD 38C733 ALS-300BLasikuituPultti päällä1 / 16 "300Sulake3.75 "€82.29
BUSSMANN ALS-400B Sulake 400a Ei osoittava Als 125v | AC7DCE 38C734 ALS-400BLasikuituPultti päällä1 / 16 "400Sulake3.75 "€83.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ALS-500 Pienjännitesulake 500a Als 125V Paperi
€79.16 / yksikkö