Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PECO CONTROL SYSTEMS TF115-001 Line Voltage Control | AD7FCZ 4E636

PECO CONTROL SYSTEMS TF115-001 Line Voltage Control

Varastossa
Tuote: AD7FCZ Malli: TF115-001Ristiviite: 4E636
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
€62.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V25A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V25A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V20A
Ohjausalue40 astetta 110 astetta F
Syvyys2-39 / 64 "
Ero+/- 3 astetta F
Kotelon tyyppiSadetta tiukka NEMA 4X
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC12A
Korkeus7"
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V80A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V60A
AsennuspaikkaSisällä ulkona
Asennustyyppipinta
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC25A
Tunnistamalla lampun halkaisija.1-1 / 4 "
Anturin tyyppiRuostumaton teräs, nesteellä täytetty kela
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
Lämpötila Herkkyys+/- 3 astetta F
Jännitealue24, 120-277 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiOhjausalueSyvyysLeveysEroKotelon tyyppiKorkeusVaiheiden lukumääräHinta
PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Monikäyttöinen termostaatti | AD8VRV 4MY92 TH109-0092 SPDT40 astetta 100 astetta F4.875 "3.5 "3-astetta FSadesuojattu NEMA 4X, (2) pala muovia7 1 / 3 "2€129.52
PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Kaukokäyttöinen termostaatti | AD8VRW 4MY93 TRF115-005SPDT0 astetta 120 astetta F2.375 "3 1 / 16 "3-astetta FSadetta tiukka NEMA 4X6.375 "1€80.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TF115-001 Line Voltage Control
€62.09 / yksikkö