Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-001 Pienjännitetermostaatti Vaiheet Lämmitys 3 Vaiheet Jäähdytys 2 | AH2HQU 29AT95

PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-001 Pienjännitetermostaatti Vaiheet Lämmitys 3 Vaiheet Jäähdytys 2

Varastossa
Tuote: AH2HQU Malli: T4932SCH-001Ristiviite: 29AT95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Viraston vaatimustenmukaisuusASHRAE 90.1-9, California Title 24
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriValkoinen
Ohjausalue50 astetta 90 astetta F
Syvyys1-5 / 16 "
Näytön värisininen
näytön koko4 neliömetriä Sisään.
Näytön tyyppiLCD, taustavalaistu
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Korkeus4 5 / 16 "
Näppäimistön lukitusKyllä
AsennustyyppiVaakasuora
TehomenetelmäLangallinen / akku
Ohjelmat viikossa7
EtätunnistuskykyKyllä
Vaiheet Lämpö3
Järjestelmän vaihtoAutomaattinen lämmitys-jäähdytys-sammutus-hätä
Lämpötila Asetukset päivässä4
Tilapäinen ohitusKyllä
Terminaalin nimityksetC, W1 (B / O), W2 (AUX), G, A, E, Y1, Y2, RH, RC, SC, S1, S2, S3
Jännite24 VAC
Leveys5 23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihto: Kyllä
    • Yhteensopiva kaksoismuuntajien kanssa: Kyllä
    • Yhteensopiva 750 mV: Ei
    • Jäähdytysvaiheet: 2
    • Ohjelmoitava tuuletin: Kyllä
    • Kostutuksen hallinta: Ei
    • Ilmankuivaus: Ei
    • Väliaikainen lämpötilan pito: Kyllä
    • Suodatinilmaisin: Kyllä
    • Lämpötilan rajoitus: Kyllä
    • Akun heikon varauksen ilmaisin: Kyllä
    • WiFi-ominaisuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-002 Pienjännitetermostaatti Vaiheet Lämmitys 3 Vaiheet Jäähdytys 2 | AH2HQV 29AT96 T4932SCH-002€224.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-001 Pienjännitetermostaatti Vaiheet Lämmitys 3 Vaiheet Jäähdytys 2
€172.07 / yksikkö