GREYMILLS TEMPEST-10S osat Washr vesipitoinen 10 gallonan kapasiteetti 500 Lb Ss | AD8KRW 4KTW5

GRAYMILLS TEMPEST-10S osien pesukone vesipitoinen 10 gallona Kapasiteetti 500 Lb Ss

Tuote: AD8KRW Malli: TEMPEST-10SRistiviite: 4KTW5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€14,947.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosien pesin
rakentaminen14 Gauge ruostumatonta terästä
SuodatusKyllä
Lämmittimen tyyppi1000 Watt
Kantavuus500 lb
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)22
Kokonaiskorkeus64 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys28 "
Pumpun koko1 HP
säiliön tilavuus10 gal.
Tank korkeus22 sisään.
Säiliön pituus36 sisään.
Säiliön leveys23 sisään.
Temp. alueYmpäristön lämpötila 120 F
Tyyppivesi-
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 182.8
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työvalo (vakio)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTemp. alueJänniteHinta
GREYMILLS TRH2420SL-B -aluslevy, vesipitoinen 47 gallonan kapasiteetti 150 lb | AD8KRV 4KTW2 TRH2420SL-B14 Teräs150 lb66 "39 "25 "Ympäristön lämpötila 180 F230V€9,864.66
GREYMILLS TEMPEST-20S -aluslevy, vesipitoinen 20 gallonan kapasiteetti 500 lb | AD8KRX 4KTW6 TEMPEST-20S15 Gauge ruostumatonta terästä500 lb66 "41 "43 "Ympäristön lämpötila 120 F115V€18,987.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS TEMPEST-10S osien pesukone vesipitoinen 10 gallona Kapasiteetti 500 Lb Ss
€14,947.39 / yksikkö