Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCB4 Snap Pultti Kääntösilmukka Teräs 3-3/8 tuuman korkeus | AB3BAW

APPROVED VENDOR 1RCB4-kiinnityspultti kääntyvä silmukka teräs, korkeus 3-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3BAW Malli: 1RCB4
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
€3.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta pultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Silmien pituus3 / 4 "
Silmien leveys3 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus3.375 "
MateriaaliTeräs
Max. Ladata125 lb
Kokonaispituus3.375 "
Koko3.375 "
Nopea avaaminen5 / 8 "
Paksuus3 / 8 "
TyyppiKääntyvä silmä
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSilmä sisäpuolella Dia.KorkeusMax. LadataKokonaispituusKokoNopea avaaminenTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCB1 Double Snap Bolt Chrome 3-7/16 In | AB3BAV 1RCB15 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 lb3.75 "3.437 "7 / 16 "Kaksinkertainen€3.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCC4 kääntyvä Eye Panic Snap Bolt Kromi | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 paunaa4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Swivel-Eye Panic Snaps€14.32
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Kromi | AB3BBC 1RCC61 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 lb3.875 "3.875 "-Kiinteän silmän paniikki€2.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB4-kiinnityspultti kääntyvä silmukka teräs, korkeus 3-3/8 tuumaa
€3.83 / yksikkö