PATTERSON FAN 7J718 Air Cannon 26 Inch Ceiling Mount 3 Ph | AF3MYT

PATTERSON FAN 7J718 ilmatykki 26 tuuman kattokiinnike 3 Ph

Varastossa
Tuote: AF3MYT Malli: 7J718

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,062.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatykki
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.750
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft550
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.500
Ilman nopeus (FPM) @ 80 Ft.390
Laakerityyppipallo
Terä Dia.26 "
CFM korkea7650
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus33 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys18.5 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3 vaihe
AsennuspaikkaKatto
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet3.6-3.5/1.8
Dia ulkopuolella.33 "
Vaihe3
Akselin dia.7 / 8 "
Nopeudet1
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite208-230/460
Leveys33 "
Langansuojuksen viimeistelySininen jauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.1755
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414510010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerien lukumääräTerä Dia.CFM korkeaKäyttövahvistimetDia ulkopuolella.Akselin dia.LämpösuojausLeveysHinta
PATTERSON FAN H26B-CS ilmatykki 33 tuumaa leveys 33 tuumaa halkaisija 33 tuumaa korkeus | AE7UHY 6ALF9 H26B-CS326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "automaattisesti33 "€2,031.70
PATTERSON FAN H34B-CS ilmatykki 43-1/2 tuumaa leveys 43-1/2 tuumaa korkeus | AE7UJB 6ALG2 H34B-CS434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "Ei eristetty43.5 "€5,673.33
PATTERSON FAN 7J701 Air Cannon 14 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MXZ 7J701314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "automaattisesti20 "€1,612.75
PATTERSON FAN 7J703 ilmatykki 18 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MYB 7J703318 "38002.4-2.3/1.224 "5 / 8 "automaattisesti24 "€1,829.55
PATTERSON FAN 7J705 Air Cannon 22 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MYD 7J705322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "automaattisesti29 "€1,901.79
PATTERSON FAN 7J707 Air Cannon 26 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MYF 7J707326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "automaattisesti33 "€2,483.84
PATTERSON FAN 7J709 Air Cannon 30 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MYH 7J709230 "12,0003.6-3.5/1.837 "7 / 8 "automaattisesti37 "€2,821.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PATTERSON FAN 7J718 ilmatykki 26 tuuman kattokiinnike 3 Ph
€2,062.71 / yksikkö