PATTERSON FAN H34B-CS ilmatykki 43-1/2 tuumaa leveys 43-1/2 tuumaa korkeus | AE7UJB 6ALG2

PATTERSON FAN H34B-CS ilmatykki 43-1/2 tuumaa leveys 43-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE7UJB Malli: H34B-CSRistiviite: 6ALG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,673.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatykki
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.1000
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft700
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.600
Ilman nopeus (FPM) @ 80 Ft.500
Laakerityyppipallo
Terä Dia.34 "
CFM korkea17,000
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus43.5 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys25.5 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP3
Moottorin kierrosluku1165
Moottorityyppi3 vaihe
AsennuspaikkaSeinä, katto tai lattia sopivalla lisävarusteella
Terien lukumäärä4
Käyttövahvistimet9.9-9.2/4.6
Dia ulkopuolella.43.5 "
Vaihe3
Akselin dia.1.375 "
Nopeudet1
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460
Leveys43.5 "
Langansuojuksen viimeistelySininen jauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.85
Laivan korkeus (cm)128.27
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerien lukumääräTerä Dia.CFM korkeaKäyttövahvistimetDia ulkopuolella.Akselin dia.LämpösuojausLeveysHinta
PATTERSON FAN H26B-CS ilmatykki 33 tuumaa leveys 33 tuumaa halkaisija 33 tuumaa korkeus | AE7UHY 6ALF9 H26B-CS326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "automaattisesti33 "€2,031.70
PATTERSON FAN 7J701 Air Cannon 14 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MXZ 7J701314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "automaattisesti20 "€1,612.75
PATTERSON FAN 7J703 ilmatykki 18 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MYB 7J703318 "38002.4-2.3/1.224 "5 / 8 "automaattisesti24 "€1,829.55
PATTERSON FAN 7J705 Air Cannon 22 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MYD 7J705322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "automaattisesti29 "€1,901.79
PATTERSON FAN 7J707 Air Cannon 26 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MYF 7J707326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "automaattisesti33 "€2,483.84
PATTERSON FAN 7J709 Air Cannon 30 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MYH 7J709230 "12,0003.6-3.5/1.837 "7 / 8 "automaattisesti37 "€2,821.23
PATTERSON FAN 7J710 Air Cannon 34 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MYJ 7J710434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "Ei eristetty43.5 "€6,328.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PATTERSON FAN H34B-CS ilmatykki 43-1/2 tuumaa leveys 43-1/2 tuumaa korkeus
€5,673.33 / yksikkö