PATTERSON FAN 7J709 Air Cannon 30 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MYH

PATTERSON FAN 7J709 ilmatykki 30 tuuman seinäteline 3 Ph

Varastossa
Tuote: AF3MYH Malli: 7J709

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,821.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatykki
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.925
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft700
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.575
Ilman nopeus (FPM) @ 80 Ft.455
Laakerityyppipallo
Terä Dia.30 "
CFM korkea12,000
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus37 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys22 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3 vaihe
AsennuspaikkaSeinä tai katto
Terien lukumäärä2
Käyttövahvistimet3.6-3.5/1.8
Dia ulkopuolella.37 "
Vaihe3
Akselin dia.7 / 8 "
Nopeudet1
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite208-230/460
Leveys37 "
Langansuojuksen viimeistelySininen jauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.1995
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414510010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Patterson 7J709 -ilmakanuuna on teollinen tuuletin, joka voi heittää 12000 CFM ilmaa pitkiä matkoja maksimaalisen jäähdytyksen saavuttamiseksi.
    • Tämä suurnopeuksinen ilmatykki on varustettu taloudellisella mutta tehokkaalla 1725 rpm -moottorilla, joka tulee tavalliseen täysin suljettuun ilman yli (TEAO) -koteloon.
    • Kiinteä johdotettu 7J709-ilmatykki on saatavana OSHA-yhteensopivan langansuojuksen kanssa ja teräsrakenteisessa kotelossa.
    • Tämä Patterson-ilmatykki painaa 161 kiloa ja se voidaan asentaa seinälle tai kattoon tuotteen mukana tulevalla kannattimella.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerien lukumääräTerä Dia.CFM korkeaKäyttövahvistimetDia ulkopuolella.Akselin dia.LämpösuojausLeveysHinta
PATTERSON FAN H26B-CS ilmatykki 33 tuumaa leveys 33 tuumaa halkaisija 33 tuumaa korkeus | AE7UHY 6ALF9 H26B-CS326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "automaattisesti33 "€2,031.70
PATTERSON FAN H34B-CS ilmatykki 43-1/2 tuumaa leveys 43-1/2 tuumaa korkeus | AE7UJB 6ALG2 H34B-CS434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "Ei eristetty43.5 "€5,673.33
PATTERSON FAN 7J701 Air Cannon 14 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MXZ 7J701314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "automaattisesti20 "€1,612.75
PATTERSON FAN 7J703 ilmatykki 18 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MYB 7J703318 "38002.4-2.3/1.224 "5 / 8 "automaattisesti24 "€1,829.55
PATTERSON FAN 7J705 Air Cannon 22 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MYD 7J705322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "automaattisesti29 "€1,901.79
PATTERSON FAN 7J707 Air Cannon 26 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MYF 7J707326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "automaattisesti33 "€2,483.84
PATTERSON FAN 7J710 Air Cannon 34 tuuman seinäteline 3 Ph | AF3MYJ 7J710434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "Ei eristetty43.5 "€6,328.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PATTERSON FAN 7J709 ilmatykki 30 tuuman seinäteline 3 Ph
€2,821.23 / yksikkö