Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 92 22 13 Pinsetit American Needle Straight 5-1/4 | AA2MRE 10U055

KNIPEX 92 22 13 Pinsetit Amerikkalainen neulasuora 5-1/4

Varastossa
Tuote: AA2MRE Malli: 92 22 13Ristiviite: 10U055

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspinsetit
Pituus5.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs, heijastamaton mattapinta
PistetyyppiAmerikkalainen neula, suora, erittäin hieno, sileä
TyyppiAnti-magneettinen / haponkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0207
Laivan korkeus (cm)13.49
Laivan pituus (cm)0.3
Laivan leveys (cm)0.99
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPistetyyppiVihjeiden kokoTyyppiHinta
KNIPEX 92 12 52 Pinsetit Antimagneettinen Taivutettu 4-3/4 tuumaa Ss | AA2MQZ 10U049 92 12 524.75 "Ruostumaton teräsErittäin vahva, taipunut, sileä-Antimagneettinen / kiinnitys€50.14
KNIPEX 92 23 05 Pinsetit Neula Suora Titaani 4-3/4 | AA2MRG 10U057 92 23 054.75 "Titaani, heijastamaton mattapintaNeula, suora, sileä-Haponkestävä / anti-magneettinen€84.68
KNIPEX 92 24 01 Pinsetineula Suora Jousiteräs 4-3/4 | AA2MRH 10U058 92 24 014.75 "Jousiteräs, peilipintaNeula, suora, sileä-Elektroniikka-
Tarjouspyyntö
KNIPEX 92 34 37 pinsetit vaarnatappi taivutettu hammastettu 6 tuumaa musta | AA2MRV 10U069 92 34 376"Jousiteräs, musta heijastamaton lakattuTaivutettu, kapea, hammastettu-Tappitappi€38.80
KNIPEX 92 44 42 Pinsetit Korut Tylppä hammastettu 5-1/2 | AA2MRX 10U071 92 44 425.5 "JousiteräsSuora, leveä, pyöreä, hammastettu2mmJalokivikauppiaat / tylsä ​​muotoinen-
Tarjouspyyntö
KNIPEX 92 84 18 pinsetit kiinnitetään suorakulmaiseen tylpään hammastettu 5 tuumaa | AA2MTG 10U081 92 84 185"JousiteräsSuorakulmainen, tylsä, hammastettu0.9mmAsennus€38.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 92 22 13 Pinsetit Amerikkalainen neulasuora 5-1/4
€56.81 / yksikkö