PASS AND SEYMOUR PS15AC1 vipukytkin, 15A, 120V, ruskea

Tuote: CH4EEW Malli: PS15AC1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
toimilaiteVaihda
VäriRuskea
Nykyinen arvostelu15A
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
Jännitearvot120 / 277 VAC
Teho1W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluNapojen lukumääräJännitearvotHinta
PASS AND SEYMOUR PS20AC1-L Lukituskytkin, 120V, yksinapainen, harmaa | CH4EDJ PS20AC1-LHarmaa20A1120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS20AC2-L Lukituskytkin, 120V, kaksinapainen, harmaa | CH4EDK PS20AC2-LHarmaa20A2120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS20AC2-IL Lukituskytkin, 120V, Double Pole, Ivory | CH4EDL PS20AC2-IL-20A2120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS20AC4-IL Lukituskytkin, 120V, 4 Way, Ivory | CH4EDM PS20AC4-ILNorsunluu20A-120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS20AC3-IL Lukituskytkin, 120V, 3 Way, Ivory | CH4EDN PS20AC3-ILNorsunluu20A3120 / 277V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS20AC1-IL Lukituskytkin, 120V, Yksinapainen, Norsunluu | CH4EDP PS20AC1-ILNorsunluu20A1120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS20AC4-LAL Lukituskytkin, 120V, 4 Way, Vaalea manteli | CH4EDQ PS20AC4-LAL-20A-120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PS15AC1 vipukytkin, 15A, 120V, ruskea