Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VSTI22X1.5EDCF Pankkipistoke, M 22x1.5 Liitäntäkoko | AC7ZQJ 39A346

PARKER VSTI22X1.5EDCF Pankkipistoke, M 22x1.5 Liitäntäkoko

Varastossa
Tuote: AC7ZQJ Malli: VSTI22X1.5EDCFRistiviite: 39A346
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
€22.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Rungon materiaaliHiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitys
Yhteyden kokoM 22x1.5
Yhteyden tyyppimetrinen
Kuusiokoko25 / 64 "
Max. Käyttöpaine2321-9137 psi
Maks. Käyttölämpötila250 ° C terästä, 400 ° C SS
Max. Paine5800 psi
Min. Käyttölämpötila-40 ° C terästä, -60 ° C SS
Putken kokoM22 x 1-1 / 2
ShapeTyhjä pistoke portteja varten
TyyliUrosmetrinen kierre -ED-tiiviste
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken ulkohalkaisija.6 - 42 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään rasva-, polttoaine-, hydrauliikka- ja voitelujärjestelmissä
    • Ominaisuudet kestävä kromi-6 vapaa sinkitys korkea korroosionkestävyys ja pitkä käyttöikä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 4 PHH-S Hollow Hex Plug Hiiliteräksen Mpt AA9HWH 1DGU8 4 PHH-SHiiliteräsMNPT1 / 4 "Hollow Hex -tulppa8000 psi1 / 4 "-20 - 800 astetta F€8.60
PARKER 6 PHH-S Hollow Hex -tulppa Hiiliteräs Mnpt | AA9HWJ 1DGU9 6 PHH-SHiiliteräsMNPT5 / 16 "Hollow Hex -tulppa7600 psi3 / 8 "-20 - 800 astetta F€8.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VSTI22X1.5EDCF Pankkipistoke, M 22x1.5 Liitäntäkoko
€22.43 / yksikkö