Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4 PHH-S Hollow Hex Plug Hiiliteräksen Mpt AA9HWH 1DGU8

PARKER 4 PHH-S Hollow Hex Plug Carbon Steel Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HWH Malli: 4 PHH-SRistiviite: 1DGU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollow Hex -tulppa
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko1 / 4 "
Max. Paine8000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.19
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 6 PHH-S Hollow Hex -tulppa Hiiliteräs Mnpt | AA9HWJ 1DGU9 6 PHH-SHiiliteräsMNPT5 / 16 "Hollow Hex -tulppa7600 psi3 / 8 "-20 - 800 astetta F€8.61
PARKER VSTI22X1.5EDCF Pankkipistoke, M 22x1.5 Liitäntäkoko | AC7ZQJ 39A346 VSTI22X1.5EDCFHiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysmetrinen25 / 64 "Pistoke5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 - 250 astetta F€22.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4 PHH-S Hollow Hex Plug Carbon Steel Mnpt
€8.60 / yksikkö