Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 70100416 Kovametallimylly 7010 5/64 D 1/4 L L AC4ULC 30L638

OSG 70100416 kovametallipääjyrsin 7010 5/64 D 1/4 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC4ULC Malli: 70100416Ristiviite: 30L638

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija5 / 64 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKeskileikkaus
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliPallo nenä
Lopeta tyyliPallo nenä
Suorittaa loppuunDiamond
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 4 "
Luettelonumero7010
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.5 / 64 "
Kaulan halkaisija.0.07 "
Kaulan pituus1 / 2 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroSäde CornerHalkaisijaKaulan halkaisija.Kaulan pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
OSG 70200016 Karbidipäätyjyrsin 7020 1/64 D 3/64 Cut L | AC4UEY 30L512 7020001670200.0151 / 64 "0.015 "3 / 32 "21.5 "1 / 8 "€154.99
OSG 70200116 kovametallimylly 7020 1/32 D 3/32 Cut L | AC4UEZ 30L513 7020011670200.0281 / 32 "0.028 "1 / 4 "21.5 "1 / 8 "€152.74
OSG 70200216 Kovametallimylly 7020 3/64 D 3/16 Cut L | AC4UFA 30L514 7020021670200.0403 / 64 "0.04 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€142.50
OSG 70200316 Kovametallimylly 7020 1/16 D 3/16 Cut L | AC4UFB 30L515 7020031670200.0561 / 16 "0.056 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€133.90
OSG 70200416 Kovametallijyrsin 7020 5/64 D 1/4 leikkaus L | AC4UFC 30L516 7020041670200.0705 / 64 "0.07 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€133.10
OSG 70200516 Kovametallipäätyjyrsin 7020 3/32 D 3/8 Leikkaus L | AC4UFD 30L517 7020051670200.0883 / 32 "0.088 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€147.12
OSG 70200716 Kovametallimylly 7020 1/8 D 1/2 L L AC4UFE 30L518 702007167020-1 / 8 "--21.75 "1 / 8 "€140.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 70100416 kovametallipääjyrsin 7010 5/64 D 1/4 leikkaus L
€159.68 / yksikkö