PARKER Hollow Hex -tulppa, hiiliteräs


Suodattaa
Yhteyden koko: M 22x1.5 , Max. Käyttöpaine: 2321-9137 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 ° C terästä, -60 ° C SS , Muoto: Tyhjä pistoke portteja varten , Tyyli: Urosmetrinen kierre -ED-tiiviste , Putken ulkohalkaisija: 6 - 42 mm
TyyliMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta (ei alv)
A
4 PHH-S
HiiliteräsMNPT1 / 4 "Hollow Hex -tulppa8000 psi1 / 4 "-20 - 800 astetta F€8.60
A
6 PHH-S
HiiliteräsMNPT5 / 16 "Hollow Hex -tulppa7600 psi3 / 8 "-20 - 800 astetta F€8.61
B
VSTI22X1.5EDCF
Hiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysmetrinen25 / 64 "Pistoke5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 - 250 astetta F€22.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?