Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6 PHH-S Hollow Hex -tulppa Hiiliteräs Mnpt | AA9HWJ 1DGU9

PARKER 6 PHH-S Hollow Hex Plug Carbon Steel Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HWJ Malli: 6 PHH-SRistiviite: 1DGU9
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
€8.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollow Hex -tulppa
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko5 / 16 "
Max. Paine7600 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)1.02
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 4 PHH-S Hollow Hex Plug Hiiliteräksen Mpt AA9HWH 1DGU8 4 PHH-SHiiliteräsMNPT1 / 4 "Hollow Hex -tulppa8000 psi1 / 4 "-20 - 800 astetta F€8.60
PARKER VSTI22X1.5EDCF Pankkipistoke, M 22x1.5 Liitäntäkoko | AC7ZQJ 39A346 VSTI22X1.5EDCFHiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysmetrinen25 / 64 "Pistoke5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 - 250 astetta F€22.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6 PHH-S Hollow Hex Plug Carbon Steel Mnpt
€8.61 / yksikkö