Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SH3-63-T8 hydrauliliitin 3/4 tuuman uros | AC4XRB 31A902

PARKER SH3-63-T8 hydraulinen liitin, uros 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4XRB Malli: SH3-63-T8Ristiviite: 31A902

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€185.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaali303 SS
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiORB
Suorittaa loppuun303 SS
Virtausnopeus6 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1500 psi
O-renkaan lanka (tuumaa)3/4
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoSH3-63-T8
SAE-suora lanka (tuumaa)3/4
TiivistemateriaaliBuna-N
SammutaKaksinkertainen
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko3 / 4 "-14
TyyppiLiitin urospuoli
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausnopeusMax. PaineParker-vaihtoKierteen kokoHinta
PARKER SH2-63-T6 hydrauliliitin uros 9/16 tuumaa | AC4XQZ 31A899 SH2-63-T61 / 4 "3 gpm2000 psiSH2-63-T69 / 16 "-18€154.10
PARKER SH4-63-T10 Hydrauliliitin Uros 7/8 tuumaa | AC4XRD 31A904 SH4-63-T101 / 2 "12 GPM1500 psiSH4-63-T107 / 8 "-14€257.00
PARKER SH6-63-T12 hydrauliliitin uros 1-1 / 16 tuumaa | AC4XRF 31A906 SH6-63-T123 / 4 "28 gpm1500 psiSH6-63-T121-1 / 16 "-12€448.64
PARKER SH8-63-T16 hydrauliliitin uros 1-5 / 16 tuumaa | AC4XRH 31A908 SH8-63-T161"50 gpm1000 psiSH8-63-T161-5 / 16 "-12€608.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SH3-63-T8 hydraulinen liitin, uros 3/4 tuumaa
€185.42 / yksikkö