E JAMES & CO Kumilevy, korroosionkestävä, 70A


Suodattaa
Taustatyyppi: tavallinen , Väri: Musta , Durometri: 70A , Pidentymä: 200% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Materiaali: Viton (R) -kumi , Max. Lämpötila: 400 F , Min. Temp. Luokitus: -20 astetta F. , Vetolujuus: 800 PSI , Tyyppi: Yleiskäyttöinen luokka , Leveys: 12 "
TyyliMalliPituusPaksuusHinta (ei alv)
A
350-1 / 16A
12 "1 / 16 "€92.81
A
350-1 / 4A
12 "1 / 4 "€303.58
A
350-3 / 8A
12 "3 / 8 "€441.87
A
350-3 / 16A
12 "3 / 16 "€229.65
A
350-1 / 8A
12 "1 / 8 "€158.55
A
350-3 / 32A
12 "3 / 32 "€125.66
A
350-1 / 32A
12 "1 / 32 "€58.43
A
350-1 / 2A
12 "1 / 2 "€586.66
B
350-1 / 4B
24 "1 / 4 "€618.86
B
350-3 / 16B
24 "3 / 16 "€466.94
B
350-1 / 8B
24 "1 / 8 "€333.78
B
350-1 / 16B
24 "1 / 16 "€170.39
B
350-1 / 32B
24 "1 / 32 "€103.75
B
350-3 / 32B
24 "3 / 32 "€228.48
B
350-1 / 2B
24 "1 / 2 "€1,233.59
C
350-1 / 32C
36 "1 / 32 "€141.59
C
350-3 / 32C
36 "3 / 32 "€329.96
C
350-1 / 8C
36 "1 / 8 "€446.71
C
350-1 / 4C
36 "1 / 4 "€871.32
C
350-1 / 16C
36 "1 / 16 "€240.50
C
350-3 / 16C
36 "3 / 16 "€655.53
C
350-3 / 8C
36 "3 / 8 "€1,003.37
C
350-1 / 2C
36 "1 / 2 "€1,527.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?