PARKER SSH1-60-sarja, hydraulinen pikaliitin, 303 SS


Suodattaa
Laakerin materiaali: Ruostumaton teräs , Laakerit: Ruostumaton , Rungon materiaali: 303 SS , Liitäntätyyppi: ORB , Suorittaa loppuun: 303 SS , Lukitusmekanismi: pallo , Käyttölämpötila Alue: -40 - 250 astetta F , Tiivisteen materiaali: Buna-N , Temp. Alue: -40 - 250 F , Tyyppi: Liitin urospuoli , Venttiilin suunnittelu: kullanmuru
TyyliMalliKehon kokoVirtausnopeusMax. PaineParker-vaihtoKierteen kokoHinta (ei alv)
A
SH8-63-T16
1"50 gpm1000 psiSH8-63-T161-5 / 16 "-12€551.53
A
SH4-63-T10
1 / 2 "12 GPM1500 psiSH4-63-T107 / 8 "-14€242.80
A
SH2-63-T6
1 / 4 "3 gpm2000 psiSH2-63-T69 / 16 "-18€139.73
A
SH6-63-T12
3 / 4 "28 gpm1500 psiSH6-63-T121-1 / 16 "-12€420.77
A
SH3-63-T8
3 / 8 "6 gpm1500 psiSH3-63-T83 / 4 "-14€168.12

SSH1-60-sarja, hydraulinen pikaliitin, 303 SS

Parker ISO B -sarjan hydrauliset pikaliitintulpat (kutsutaan myös nipeleiksi) mahdollistavat hydrauliikkalinjojen nopean liittämisen ja irrottamisen, mikä mahdollistaa nopeamman huollon, korjaukset ja komponenttien vaihdot hydraulijärjestelmissä. Ne on suunniteltu ISO 7241 -sarjan B -standardien mukaisesti, mikä takaa vaihdettavuuden muiden ISO B -sarjan kytkimien kanssa. Näissä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa liittimissä on venttiilimekanismi, joka sulkeutuu automaattisesti, kun ne irrotetaan, mikä estää nesteen häviämisen ja epäpuhtauksien pääsyn sisään. Niissä on myös pallolukitusmekanismi, joka minimoi vahingossa tapahtuvan irrotuksen riskin. Näissä nippoissa on metallinen venttiilin pysäytin nesteen virtauksen ohjaamiseksi ja nitriilitiiviste, joka kestää jopa 5000 psi:n paineita, mikä estää vuodon. Ne käyttävät lisäksi ORB-liitosta (O-Ring Boss), jotka sopivat tiukasti naaraspäähän ja luovat kuplantiiviin liitoksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?