Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SH8-63-T16 hydrauliliitin uros 1-5 / 16 tuumaa | AC4XRH 31A908

PARKER SH8-63-T16 hydraulinen liitin uros 1-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4XRH Malli: SH8-63-T16Ristiviite: 31A908

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€608.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaali303 SS
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiORB
Suorittaa loppuun303 SS
Virtausnopeus50 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1000 psi
O-renkaan lanka (tuumaa)1-5/16
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoSH8-63-T16
SAE-suora lanka (tuumaa)1-5/16
TiivistemateriaaliBuna-N
SammutaKaksinkertainen
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1-5 / 16 "-12
TyyppiLiitin urospuoli
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausnopeusMax. PaineParker-vaihtoKierteen kokoHinta
PARKER SH2-63-T6 hydrauliliitin uros 9/16 tuumaa | AC4XQZ 31A899 SH2-63-T61 / 4 "3 gpm2000 psiSH2-63-T69 / 16 "-18€154.10
PARKER SH3-63-T8 hydrauliliitin 3/4 tuuman uros | AC4XRB 31A902 SH3-63-T83 / 8 "6 gpm1500 psiSH3-63-T83 / 4 "-14€185.42
PARKER SH4-63-T10 Hydrauliliitin Uros 7/8 tuumaa | AC4XRD 31A904 SH4-63-T101 / 2 "12 GPM1500 psiSH4-63-T107 / 8 "-14€257.00
PARKER SH6-63-T12 hydrauliliitin uros 1-1 / 16 tuumaa | AC4XRF 31A906 SH6-63-T123 / 4 "28 gpm1500 psiSH6-63-T121-1 / 16 "-12€448.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SH8-63-T16 hydraulinen liitin uros 1-5/16 tuumaa
€608.28 / yksikkö