Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL TUOTTEET M-21-6 Levynpitimen sovitin 1/8 tuumaa 6 tuuman pituus | AH8WXA 39AL70

CLIMAX METAL PRODUCTS M-21-6 Levynpitimen sovitin 1/8 tuumaa 6 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8WXA Malli: M-21-6Ristiviite: 39AL70

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevynpitimen sovitin
Sopii reikään8-Jan
Pituus6"
Varsi Dia.1/4
Aluslevy OD3/8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pyörän leveys (tuumaa): 1/4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVarsi Dia.Aluslevy ODHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS M-080 Levynpitimen sovitin 5/16 tuuman 1-3 / 4 tuuman pituus | AH8WWV 39AL65 M-0801.75 "1/83/16€7.02
CLIMAX METAL PRODUCTS M-14-2 Levytelineen sovitin 1/4 tuumaa 2 tuumaa | AH8WWW 39AL66 M-14-22"1/47/16€5.32
CLIMAX METAL PRODUCTS M-14-3 Levytelineen sovitin 1/4 tuumaa 3 tuumaa | AH8WWX 39AL67 M-14-33"1/47/16€5.54
CLIMAX METAL PRODUCTS M-21-4 Levytelineen sovitin 1/8 tuumaa 4 tuuman pituus | AH8WWZ 39AL69 M-21-44"1/43/8€9.02
CLIMAX METAL TUOTTEET M-23-L levynpidikkeen sovitin 3/8 tuuman 2 tuuman pituus | AH8WXB 39AL71 M-23-L2"1/43/4€18.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS M-21-6 Levynpitimen sovitin 1/8 tuumaa 6 tuuman pituus
€10.57 / yksikkö