Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L249F-8-4 Miehen kyynärpää 45 asteen soihdutus 1/4 tuumaa | AE4HLC 5KNG3

PARKER L249F-8-4 uros kyynärpää 45 asteen leveys 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4HLC Malli: L249F-8-4Ristiviite: 5KNG3
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
€18.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 45 asteen leimahdus
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiLeveys x MNPT
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine750 psi
Putken koko1 / 4 "x 1 / 4"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
PARKER L249F-8-6 Miehen kyynärpää 45 asteen soihdutus 3/8 tuumaa | AE4HLD 5KNG4 L249F-8-6750 psi3 / 8 "1 / 2 "€17.86
PARKER L249F-10-6 Miehen kyynärpää 45 asteen soihdutus 3/8 tuumaa | AE4HLE 5KNG5 L249F-10-6650 psi3 / 8 "5 / 8 "€18.69
PARKER L249F-10-8 Miehen kyynärpää 45 asteen soihdutus 1/2 tuumaa | AE4HLF 5KNG6 L249F-10-8650 psi1 / 2 "x 1 / 2"-€17.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L249F-8-4 uros kyynärpää 45 asteen leveys 1/4 tuumaa
€18.20 / yksikkö