LEESON 110054.00 A6C17DR2J yksivaiheinen moottori AJ2PZY A6C17DR2J

LEESON 110054.00 A6C17DR2J Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PZY Malli: 110054.00Ristiviite: A6C17DR2J

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€682.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Kokoonpano042506
KoodiK
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehysE56H
Täyden kuorman ampeerit12.8 / 6.4
HP1
Hz60
EristysluokkaB
kW0.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEJ50CV
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe1
Power Factor68
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCD
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)20.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 75
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004004
    • Käämitys: C634256
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanoMalliPakkausPower FactorsuojausRPMPalvelukerroinHinta
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H yksivaiheinen moottori AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMAATTINEN18001.25-
Tarjouspyyntö
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K LVI-moottori AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUAL18001.0-
Tarjouspyyntö
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K LVI-moottori AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMAATTINEN18001.0-
Tarjouspyyntö
LEESON 100109.00 A4C17DR1G-LVI-moottori AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMAATTINEN18001.35-
Tarjouspyyntö
LEESON 100110.00 A4C17DR2F yksivaiheinen moottori AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMAATTINEN18001.35-
Tarjouspyyntö
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F yleiskäyttöinen moottori AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMAATTINEN36001.25-
Tarjouspyyntö
LEESON 101015.00 A4C17DR31G yleiskäyttöinen moottori AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMAATTINEN18001.0-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 110054.00 A6C17DR2J Yksivaihemoottori
€682.47 / yksikkö