Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L073790028 Jalkakiinnike 1-3 / 8in. | AG6XEX 49J949

PARKER L073790028 Jalkakannatin 1-3/8in.

Varastossa
Tuote: AG6XEX Malli: L073790028Ristiviite: 49J949

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkakiinnike
Pora Dia.7 / 16, 9 / 16
hyödyt7/16 "/ 9/16" reikä
MateriaaliAlumiini
Kokonaispituus1.375 "
Kierteen kokoN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.77
Laivan pituus (cm)4.11
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8412909025

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyppi: Jalkakiinnike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytKokonaispituusHinta
PARKER L073790124 Jalkakiinnike 3-1 / 8in. | AG6XEP 49J938 L07379012422 "reikä3.125 "€21.34
PARKER L073790040 Jalkakannatin 1-7/8in. | AG6XET 49J941 L0737900403/4, 7/8, 1-1/163/4"/7/8"/1-1/16" Bore1.875 "€6.04
PARKER L073790032 Jalkakiinnike 1-5 / 8in. | AG6XEW 49J948 L0737900323/43/4 "reikä1.625 "€42.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L073790028 Jalkakannatin 1-3/8in.
€12.30 / yksikkö