Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L071320100 Kannattimen kiinnikesarja 1-1 / 3 tuumaa. | AG6XFA 49J952

PARKER L071320100 Pivot Bracket Kit 1-1/3in.

Varastossa
Tuote: AG6XFA Malli: L071320100Ristiviite: 49J952

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kiinnityssarja, jossa tappi
hyödyt7/16 "/ 9/16" reikä
MateriaaliAlumiini
Kokonaispituus1 1 / 3 "
Kierteen kokoN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.92
Laivan leveys (cm)4.11
HS-koodi8412909025

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyppi: Jalkakiinnike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödyteräKokonaispituusHinta
PARKER L071310200 kääntökannatinpakkaus 1-1 / 8 tuumaa. | AG6XEF 49J942 L0713102003/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BoreKääntökiinnikesarja1.125 "€9.63
PARKER L071320500 Kääntöteline Sarja 3in. | AG6XEQ 49J939 L0713205001-3/4, 2, 2-1/22 "/ 2-1 / 2" reikäKääntyvä kiinnityssarja, jossa tappi3"€18.32
PARKER L071310300 kääntökannatinpakkaus 1-1 / 2 tuumaa. | AG6XEU 49J946 L0713103001.51-1 / 2 "reikäKääntökiinnikesarja1.5 "€11.79
PARKER L071310100 Kääntöteline Sarja 0.75 tuumaa. | AG6XEY 49J950 L0713101007/167/16 "reikäKääntökiinnikesarja0.75 "€8.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L071320100 Pivot Bracket Kit 1-1/3in.
€8.53 / yksikkö