Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L071310200 kääntökannatinpakkaus 1-1 / 8 tuumaa. | AG6XEF 49J942

PARKER L071310200 Pivot Bracket Kit 1-1/8in.

Varastossa
Tuote: AG6XEF Malli: L071310200Ristiviite: 49J942

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntökiinnikesarja
Pora Dia.3/4, 7/8, 1-1/16
hyödyt7/8"/1-1/16" Bore
MateriaaliAlumiini
Kokonaispituus1.125 "
Kierteen kokoN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)4.29
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8412909025

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyppi: Rod Clevis

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödyteräKokonaispituusHinta
PARKER L071320500 Kääntöteline Sarja 3in. | AG6XEQ 49J939 L0713205001-3/4, 2, 2-1/22 "/ 2-1 / 2" reikäKääntyvä kiinnityssarja, jossa tappi3"€18.32
PARKER L071310300 kääntökannatinpakkaus 1-1 / 2 tuumaa. | AG6XEU 49J946 L0713103001.51-1 / 2 "reikäKääntökiinnikesarja1.5 "€11.79
PARKER L071310100 Kääntöteline Sarja 0.75 tuumaa. | AG6XEY 49J950 L0713101007/167/16 "reikäKääntökiinnikesarja0.75 "€8.07
PARKER L071320100 Kannattimen kiinnikesarja 1-1 / 3 tuumaa. | AG6XFA 49J952 L071320100-7/16 "/ 9/16" reikäKääntyvä kiinnityssarja, jossa tappi1 1 / 3 "€8.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L071310200 Pivot Bracket Kit 1-1/8in.
€9.63 / yksikkö