Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER F600B In-line virtauksensäätöventtiili, 3/8 tuuman koko | AA8TXH 1A855

PARKER F600B In-line virtauksensäätöventtiili, 3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA8TXH Malli: F600BRistiviite: 1A855
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
€137.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätöventtiili
Virtausalue8 GPM
Korkeus2.18 "
Pituus2.75 "
Max. Paine2000 psi
portti3 / 8-18 "
TyyppiMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F-sarjan venttiili on suunniteltu tarjoamaan vapaa virtaus yhteen suuntaan ja tarkasti ohjattu virtaus vastakkaiseen suuntaan sovelluksiin hydraulipiireissä hydraulilaitteiden nopeuden säätämiseksi
    • Yhteensopiva ilman, veden ja öljyn kierrätyspalvelujen kanssa
    • Siinä on kaksivaiheinen neula, joka tarjoaa hienoja säätöjä pienen nestevirtauksen yhteydessä
    • Säädä nuppi, joka lukitsee venttiilin asennon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueKorkeuseräPituusMax. PaineporttiTyyppiHinta
PARKER F400S In-line virtauksensäätöventtiili, 1/4 tuuman koko | AA8TLV 1A041 F400S5 GPM1.79 "Virtauksen säätöventtiili2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Teräs€101.78
PARKER F600S In-line virtauksensäätöventtiili, 3/8 tuuman koko | AA8TLW 1A042 F600S8 GPM2.18 "Virtauksen säätöventtiili2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Teräs€128.81
PARKER F400B In-line virtauksensäätöventtiili, 1/4 tuuman koko | AA8TXG 1A854 F400B5 GPM1.79 "Virtauksen säätöventtiili2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Messinki€102.20
PARKER F1200S In-line virtauksensäätöventtiili, 3/4 tuuman koko | AA8TXK 1A865 F1200S25 GPM3.38 "Virtauksen säätöventtiili3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Teräs€247.96
PARKER F800S virtauksensäätöventtiili, rivissä, 1/2 tuuman koko | BT7LKF F800S--Ilmavirran säätöventtiili----€164.15
PARKER F1200B Virtauksensäätöventtiili, rivissä, 3/4 tuuman koko | BT7QBG F1200B--Ilmavirran säätöventtiili----€273.59
Tarjouspyyntö
PARKER F800B In-line virtauksensäätöventtiili, 1/2 tuuman koko | CD3RXH 1A856 F800B-2.70Virtauksen säätöventtiili3.44---€188.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER F600B In-line virtauksensäätöventtiili, 3/8 tuuman koko
€137.51 / yksikkö