Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER F800B In-line virtauksensäätöventtiili, 1/2 tuuman koko | CD3RXH 1A856

PARKER F800B In-line virtauksensäätöventtiili, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD3RXH Malli: F800BRistiviite: 1A856

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätöventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Korkeus2.70
Tuloaukon koko1 / 2 "NPT
Pituus3.44
Max. Virtaus15.0 gpm
Venttiilin tyyppiHydraulinen virtauksen säätöventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F-sarjan virtauksen säätöventtiili on suunniteltu tarjoamaan virtauksen ja sulkun tarkka säätö yhteen suuntaan
    • Varustettu täysin ohjatulla levyllä vapaata virtausta vastakkaiseen suuntaan
    • Venttiilin varren Colorflow-värikaistan vertailuasteikko näyttää tarkan visuaalisen säädön
    • Pehmeä istuinpelti tarjoaa lähes nollavuototehon
    • Säätöruuvi lukitsee venttiilin haluttuun asetukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueKorkeuseräPituusMax. PaineporttiTyyppiHinta
PARKER F400S In-line virtauksensäätöventtiili, 1/4 tuuman koko | AA8TLV 1A041 F400S5 GPM1.79 "Virtauksen säätöventtiili2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Teräs€101.78
PARKER F600S In-line virtauksensäätöventtiili, 3/8 tuuman koko | AA8TLW 1A042 F600S8 GPM2.18 "Virtauksen säätöventtiili2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Teräs€128.81
PARKER F400B In-line virtauksensäätöventtiili, 1/4 tuuman koko | AA8TXG 1A854 F400B5 GPM1.79 "Virtauksen säätöventtiili2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Messinki€102.20
PARKER F600B In-line virtauksensäätöventtiili, 3/8 tuuman koko | AA8TXH 1A855 F600B8 GPM2.18 "Virtauksen säätöventtiili2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Messinki€137.51
PARKER F1200S In-line virtauksensäätöventtiili, 3/4 tuuman koko | AA8TXK 1A865 F1200S25 GPM3.38 "Virtauksen säätöventtiili3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Teräs€247.96
PARKER F800S virtauksensäätöventtiili, rivissä, 1/2 tuuman koko | BT7LKF F800S--Ilmavirran säätöventtiili----€164.15
PARKER F1200B Virtauksensäätöventtiili, rivissä, 3/4 tuuman koko | BT7QBG F1200B--Ilmavirran säätöventtiili----€273.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER F800B In-line virtauksensäätöventtiili, 1/2 tuuman koko
€188.30 / yksikkö