Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER F600S In-line virtauksensäätöventtiili, 3/8 tuuman koko | AA8TLW 1A042

PARKER F600S In-line Flow Control Valve, 3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA8TLW Malli: F600SRistiviite: 1A042

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätöventtiili
Virtausalue8 GPM
Korkeus2.18 "
Pituus2.75 "
Max. Paine5000 psi
portti3 / 8-18 "
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F-sarjan hydrauliventtiili on suunniteltu tarjoamaan tarkka virtauksen säätö yhteen suuntaan ja vapaa virtaus vastakkaiseen suuntaan
    • Luotettava teräsrakenne tarjoaa maksimipaineen, joka kestää 5000 psi
    • Sisältää värillisen vertailuasteen venttiilin nopeaan nollaamiseen ja säätöruuvi venttiilin asennon lukitsemiseksi
    • 3/8 tuuman NPT-tulo- ja lähtöportit, joiden suurin virtausnopeus on 8 GPM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueKorkeuseräPituusMax. PaineporttiTyyppiHinta
PARKER F400S In-line virtauksensäätöventtiili, 1/4 tuuman koko | AA8TLV 1A041 F400S5 GPM1.79 "Virtauksen säätöventtiili2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Teräs€101.78
PARKER F400B In-line virtauksensäätöventtiili, 1/4 tuuman koko | AA8TXG 1A854 F400B5 GPM1.79 "Virtauksen säätöventtiili2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Messinki€102.20
PARKER F600B In-line virtauksensäätöventtiili, 3/8 tuuman koko | AA8TXH 1A855 F600B8 GPM2.18 "Virtauksen säätöventtiili2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Messinki€137.51
PARKER F1200S In-line virtauksensäätöventtiili, 3/4 tuuman koko | AA8TXK 1A865 F1200S25 GPM3.38 "Virtauksen säätöventtiili3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Teräs€247.96
PARKER F800S virtauksensäätöventtiili, rivissä, 1/2 tuuman koko | BT7LKF F800S--Ilmavirran säätöventtiili----€164.15
PARKER F1200B Virtauksensäätöventtiili, rivissä, 3/4 tuuman koko | BT7QBG F1200B--Ilmavirran säätöventtiili----€273.59
Tarjouspyyntö
PARKER F800B In-line virtauksensäätöventtiili, 1/2 tuuman koko | CD3RXH 1A856 F800B-2.70Virtauksen säätöventtiili3.44---€188.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER F600S In-line Flow Control Valve, 3/8 tuuman koko
€128.81 / yksikkö