PARKER BA02B3T01A1G -akkularakko | AD9YWT 4VV75

PARKER BA02B3T01A1G Akkurakko

Varastossa
Tuote: AD9YWT Malli: BA02B3T01A1GRistiviite: 4VV75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,642.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtsarakon akku
rakentaminenAlloy Steel
Halkaisija9.06 "
Nesteen määrä2.5 gal.
Kaasumäärä (Cu.-In.)556
Korkeus21.38 "
Max. Virtaus220 GPM
Maks. Flow GPM220
Suurin paine3000 psi
AsennusPystysuora
Temp. alue-20-200 F mineraaliöljylle, 32-200 F vedelle ja vesiglykolille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.695
Laivan korkeus (cm)61.21
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulo SAE (sisään) (SAE # 24 (1-7 / 8-12))

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtausHinta
PARKER BA002B3T01A1G -akkularakko | AD9YWQ 4VV73 BA002B3T01A1G4.5 "11.13 "40 GPM€1,332.63
PARKER BA01B3T01A1G Akkurakko | AD9YWR 4VV74 BA01B3T01A1G6.75 "17 "150 GPM€1,730.43
PARKER BA05B3T01A1G -akkuventtiili AD9YWU 4VV76 BA05B3T01A1G9.06 "33.38 "220 GPM€3,419.47
PARKER BA10B3T01A1G Akkurakko | AD9YWV 4VV77 BA10B3T01A1G9.06 "54.38 "220 GPM€4,877.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER BA02B3T01A1G Akkurakko
€2,642.90 / yksikkö