PARKER BA01B3T01A1G Akkurakko | AD9YWR 4VV74

PARKER BA01B3T01A1G Akkurakko

Varastossa
Tuote: AD9YWR Malli: BA01B3T01A1GRistiviite: 4VV74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,730.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtsarakon akku
rakentaminenAlloy Steel
Halkaisija6.75 "
Nesteen määrä1 gal.
Kaasumäärä (Cu.-In.)231
Korkeus17 "
Max. Virtaus150 GPM
Maks. Flow GPM150
Suurin paine3000 psi
AsennusPystysuora
Temp. alue-20-200 F mineraaliöljylle, 32-200 F vedelle ja vesiglykolille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.58
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulo SAE (sisään) (SAE # 20 (1-5 / 8-12))

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtausHinta
PARKER BA002B3T01A1G -akkularakko | AD9YWQ 4VV73 BA002B3T01A1G4.5 "11.13 "40 GPM€1,332.63
PARKER BA02B3T01A1G -akkularakko | AD9YWT 4VV75 BA02B3T01A1G9.06 "21.38 "220 GPM€2,642.90
PARKER BA05B3T01A1G -akkuventtiili AD9YWU 4VV76 BA05B3T01A1G9.06 "33.38 "220 GPM€3,419.47
PARKER BA10B3T01A1G Akkurakko | AD9YWV 4VV77 BA10B3T01A1G9.06 "54.38 "220 GPM€4,877.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER BA01B3T01A1G Akkurakko
€1,730.43 / yksikkö