Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER BA002B3T01A1G -akkularakko | AD9YWQ 4VV73

PARKER BA002B3T01A1G Akkurakko

Varastossa
Tuote: AD9YWQ Malli: BA002B3T01A1GRistiviite: 4VV73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,332.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtsarakon akku
rakentaminenAlloy Steel
Halkaisija4.5 "
Nesteen määrä0.25 gal.
Kaasumäärä (Cu.-In.)66
Korkeus11.13 "
Max. Virtaus40 GPM
Maks. Flow GPM40
Suurin paine3000 psi
AsennusPystysuora
Temp. alue-20-200 F mineraaliöljylle, 32-200 F vedelle ja vesiglykolille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5675
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulo SAE (sisään) (SAE # 12 (1-1 / 16-12))

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtausHinta
PARKER BA01B3T01A1G Akkurakko | AD9YWR 4VV74 BA01B3T01A1G6.75 "17 "150 GPM€1,730.43
PARKER BA02B3T01A1G -akkularakko | AD9YWT 4VV75 BA02B3T01A1G9.06 "21.38 "220 GPM€2,642.90
PARKER BA05B3T01A1G -akkuventtiili AD9YWU 4VV76 BA05B3T01A1G9.06 "33.38 "220 GPM€3,419.47
PARKER BA10B3T01A1G Akkurakko | AD9YWV 4VV77 BA10B3T01A1G9.06 "54.38 "220 GPM€4,877.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER BA002B3T01A1G Akkurakko
€1,332.63 / yksikkö